大中産業
スポビームヘッド
市販のほとんどすべてのヘルメットに対応します。
ライトを装着できる小窓付き
昼でも目立つ蛍光カラーメッシュ
寒冷地でも硬化や亀裂がない高輝度タイプ反射材使用
用途
夜間作業や暗い場所での作業に
材質
ポリエステル
サイズ
FREE
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54928144
HC-KG3010
蛍光グリーン
¥
850
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
54928153
HC-KO3012
蛍光オレンジ
¥
850
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【グリーンクロス】スポビームヘッド(ヘルメットカバー)
参考になった