曜日別特売

電動インパクトレンチ 350Nm

電動インパクトレンチ 350Nm - JTC電動インパクトレンチ 350Nm - JTC
(1件のレビュー)

心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製

長さ(mm)190幅(mm)77高さ(mm)205差込角(sq.)12.7適合バッテリーJTC7678-Pセット内容電動インパクトレンチ、2PCS2.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース質量(kg)1.5タイプ充電式回転数(min-1[r.p.m])0~2100入力電源AC100V~240V(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
電気用品安全法対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
締付能力(普通ボルト)
締付能力(高力ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54934049JTC7678DC182.0350M10~M20M10~M16
49,800
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JTC7678 電動インパクトレンチ
JTC4950 R134aちょい足しゲージ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54934049
2021-07-02
用途: 車両解体時
自動車・二輪車・自転車関連業

パワーもあり重さ的にも使い勝手が良かったので、もう1台購入を検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする