JTC
電動インパクトレンチ 850Nm
心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
長さ(mm)
225
幅(mm)
77
高さ(mm)
240
差込角(sq.)
12.7
適合バッテリー
JTC7652-P
セット内容
電動インパクトレンチ、2PCS4.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース
質量(kg)
2.5
タイプ
充電式
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~1800
打撃数(min
-1
[回/分])
2400
充電時間(分)
75(オートストップ)
入力電源
AC100V~240V(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
電気用品安全法対応
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
締付能力(普通ボルト)
締付能力(高力ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54934058
JTC7652
DC18
4.0
850
M12~M30
M10~M22
¥
85,980
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください