JTC
電動ドライバー 1/4(六角)
心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
セット内容
電動ドライバー、2PCS2.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS専用充電器、専用ケース、2PCSビットPH2×65mm、ユニバーサルビットソケットアダプター9.5mm
質量(g)
960
タイプ
充電式
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~2600
最大トルク(N・m)
125
バッテリー電圧(V)
DC14.4(2.0AH)
差込角(inch)
1/4(六角)
充電時間(分)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
電気用品安全法対応
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54934076
JTC7651
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください