JTC
ホースクランププライヤー
奥まった場所に 縦でも横でもはさめる
用途
燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用
全長(mm)
255
先端角(°)
35
先端幅(mm)
曲がり:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54934286
JTC6893
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください