有栓メスシリンダー スーパーグレード

有栓メスシリンダー スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。

用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス内容量1個
注意
※転倒しないよう注意してください。また、加熱乾燥をするとよく「目盛が狂う」と言われますが、一般的な加熱乾燥では問題は生じません。 ガラス体積計は、製造工程の中で、目盛りを打った後に500℃以上の高い温度をかけて白プリントやシルバーステンを焼き付けています。 ”加熱はガラス体積計の目盛に影響を及ぼすか”について検証した 文献も発表されています。 ただし、加熱乾燥する際は、以下に注意してください。 それは熱衝撃による破損の可能性があるということがあります。洗ったばかりの体積計を加熱乾燥器の上の段に入れると、温度に よっては垂れたしずくとの温度差で破損につながる恐れがあるので、洗ったばかりの器具は下の段に入れ ることを推奨します。加熱乾燥器を使用するときは、設定温度やガラス器具の入れ方に注意してください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
許容誤差(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54935607023550-55125±0.05
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
54935616023550-1010190±0.05
3,500
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
54935625023550-2020210±0.15
4,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
54935634023550-2525220±0.15
4,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
54935643023550-5050230±0.25
4,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
54935659023550-100100250±0.4
5,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
54935668023550-200200300±0.8
6,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
54935677023550-250250330±1.0
6,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
54935686023550-500500390±2.0
11,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
54935695023550-10001000450±3.0
20,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
54935704023550-200012000530±6.0
40,400
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする