曜日別特売

耐熱防炎パイル編み腕カバー

耐熱防炎パイル編み腕カバー - FUKUTOKU(福徳産業)耐熱防炎パイル編み腕カバー - FUKUTOKU(福徳産業)耐熱防炎パイル編み腕カバー - FUKUTOKU(福徳産業)耐熱防炎パイル編み腕カバー - FUKUTOKU(福徳産業)耐熱防炎パイル編み腕カバー - FUKUTOKU(福徳産業)耐熱防炎パイル編み腕カバー - FUKUTOKU(福徳産業)耐熱防炎パイル編み腕カバー - FUKUTOKU(福徳産業)耐熱防炎パイル編み腕カバー - FUKUTOKU(福徳産業)

耐熱防炎繊維使用。
炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。
アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・耐燃性を合わせもつ高機能繊維です。

用途オーブンや窯での作業に最適。材質アラミド繊維サイズフリーオレンジ全長(cm)20質量(g/双組)47RoHS指令(10物質対応)対応手首周り(cm)14内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
手首周り(cm)
質量(g/双組)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54936176#1500201447
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする