ハイゼックスロープ

ハイゼックスロープ - 又一製綱ハイゼックスロープ - 又一製綱ハイゼックスロープ - 又一製綱
(1件のレビュー)

プライムポリマー社製ハイゼックスを使用したポリエチレンロープです。ツヤのある黒色をベースとしておりオレンジ色で色線をつけています。原料の糸から製造しており一貫生産体制で高品質化を実現させています。メーカーのポリエチレン糸は日本海事協会認定糸(NK第1種NK第2種取得済み)ですので安心してお使いいただけます。

用途土木・建築・船舶資材や漁業資材として使用し、全国各地の特に漁場で活躍しています。しなやかで扱いやすい万能ロープです。内容量1巻
注意
※ポリエチレンですので水に浮きます。ロープはヤヤ軟打ち仕上げです(メーカー規格)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54947595-7200ポリエチレン黒オレンジ線入り5.23ツ打レコード巻き
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
54947604-9200ポリエチレン黒オレンジ線入り8.33ツ打レコード巻き
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
54947613-12200ポリエチレン黒オレンジ線入り14.23ツ打レコード巻き
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
54947629-14200ポリエチレン黒オレンジ線入り19.83ツ打レコード巻き
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
54947638-16200ポリエチレン黒オレンジ線入り25.33ツ打レコード巻き
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
54947647-18200ポリエチレン黒オレンジ線入り33.23ツ打レコード巻き
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
54947656-20200ポリエチレン黒オレンジ線入り39.53ツ打レコード巻き
オープン
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
54947665-22200ポリエチレン黒オレンジ線入り483ツ打レコード巻き
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
54947674-24200ポリエチレン黒オレンジ線入り57.23ツ打レコード巻き
オープン
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
54947699-28200ポリエチレン黒オレンジ線入り793ツ打レコード巻き
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
54947683-26200ポリエチレン黒オレンジ線入り693ツ打レコード巻き
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54947613
2025-03-01
用途: 畜産で。牛けん引に使ってる。
その他業種

滑りにくく、耐久性もあります。デザインもよいかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする