ニューラインロープ

ニューラインロープ - 又一製綱ニューラインロープ - 又一製綱ニューラインロープ - 又一製綱

プライムポリマー社製ポリプロピレンを使用したロープです。GG色をベースとしておりオレンジ色で色線をつけています。原料の糸から製造しており一貫生産体制で高品質化を実現させています。メーカーのポリプロピレン糸は日本海事協会認定糸(NK第二種取得済み)ですので安心してお使いいただけます。

用途土木・建築・船舶資材や漁業資材として使用し、全国各地で活躍しています。軽くて強度もあり、しなやかで扱いやすい万能ロープです。内容量1巻
注意
※ポリプロピレンですので水に浮きます。ロープはヤヤ軟打ち仕上げです(メーカー規格)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54947708-6200ポリプロピレンGGオレンジ線入り36003ツ打レコード巻き
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
54947717-7200ポリプロピレンGGオレンジ線入り50003ツ打レコード巻き
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
54947726-9200ポリプロピレンGGオレンジ線入り80003ツ打レコード巻き
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
54947735-12200ポリプロピレンGGオレンジ線入り148003ツ打レコード巻き
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
54947744-14200ポリプロピレンGGオレンジ線入り196003ツ打レコード巻き
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
54947753-16200ポリプロピレンGGオレンジ線入り256003ツ打レコード巻き
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
54947769-18200ポリプロピレンGGオレンジ線入り326003ツ打レコード巻き
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
54947778-20200ポリプロピレンGGオレンジ線入り398003ツ打レコード巻き
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
54947787-22200ポリプロピレンGGオレンジ線入り480003ツ打レコード巻き
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
54947796-24200ポリプロピレンGGオレンジ線入り570003ツ打レコード巻き
オープン
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
54947805-26200ポリプロピレンGGオレンジ線入り680003ツ打レコード巻き
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
54947814-28200ポリプロピレンGGオレンジ線入り780003ツ打レコード巻き
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする