富士パックス販売
電動爪切り&かかとローラー
電動で簡単に爪やかかとが削れる!
電動だから力をかけずにケア♪
爪を押し当てて削るので、皮膚に触れても大丈夫です。
刃を扱うのが難しい・怖い…という方にオススメです。
お掃除ブラシ付きなので、清潔に保てます。
材質
本体:ABS樹脂、刃:タングステン鋼、かかとローラー部:石英、カバー:ポリカーボネート樹脂、お掃除ブラシ:持ち手部/ポリカーボネイト樹脂、ブラシ部/ポリプロピレン樹脂
質量(g)
120
電源
単3形アルカリ乾電池×2本(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
6.8×10×3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54948654
SV-6681
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください