GROW KICKS(グローキックス)
安全スニーカー GKS-24
防水仕様(7cm)のミッドタイプ
耐油・耐摩耗・鉄先芯・優れたクッション性・剥離に強い
JSAA A種合格商品
用途
軽作業
形状
ミドルカット
規格
JSAA A種合格商品
材質(先芯)
鉄
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54948688
GKS-24
25
EEE
ブラック
防水・耐油・耐摩耗・クッション性
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
54948697
GKS-24
25.5
EEE
ブラック
防水・耐油・耐摩耗・クッション性
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
54948706
GKS-24
26
EEE
ブラック
防水・耐油・耐摩耗・クッション性
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
54948724
GKS-24
27
EEE
ブラック
防水・耐油・耐摩耗・クッション性
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
54948733
GKS-24
28
EEE
ブラック
防水・耐油・耐摩耗・クッション性
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
54948749
GKS-24
25
EEE
チャコール
防水・耐油・耐摩耗・クッション性
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
54948758
GKS-24
25.5
EEE
チャコール
防水・耐油・耐摩耗・クッション性
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
54948767
GKS-24
26
EEE
チャコール
防水・耐油・耐摩耗・クッション性
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
54948776
GKS-24
26.5
EEE
チャコール
防水・耐油・耐摩耗・クッション性
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
54948785
GKS-24
27
EEE
チャコール
防水・耐油・耐摩耗・クッション性
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
54948794
GKS-24
28
EEE
チャコール
防水・耐油・耐摩耗・クッション性
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
54948715
GKS-24
26.5
EEE
ブラック
防水・耐油・耐摩耗・クッション性
¥
10,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください