Free-K(フリーケイ)
安全スニーカー FKS-3100
デニム調柄が今流行りのデニム系作業服にベストマッチ。 PU素材なので濡れても浸透しにくい。超軽(26cm片足300g)、履きやすく、足疲れしにくいのもGOOD!
用途
軽作業
標準質量(g/片足)
300(26cm)
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
色
靴タイプ
形状
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54949047
FKS-3100
25
紐タイプ
ネイビー
スニーカー
ミドルカット
軽量
¥
7,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54949056
FKS-3100
25.5
紐タイプ
ネイビー
スニーカー
ミドルカット
軽量
¥
7,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54949065
FKS-3100
26
紐タイプ
ネイビー
スニーカー
ミドルカット
軽量
¥
7,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54949074
FKS-3100
26.5
紐タイプ
ネイビー
スニーカー
ミドルカット
軽量
¥
7,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54949083
FKS-3100
27
紐タイプ
ネイビー
スニーカー
ミドルカット
軽量
¥
7,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54949099
FKS-3100
28
紐タイプ
ネイビー
スニーカー
ミドルカット
軽量
¥
7,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54949108
FKS-3100
25
紐タイプ
チャコール
スニーカー
ミドルカット
軽量
¥
7,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54949117
FKS-3100
25.5
紐タイプ
チャコール
スニーカー
ミドルカット
軽量
¥
7,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54949126
FKS-3100
26
紐タイプ
チャコール
スニーカー
ミドルカット
軽量
¥
7,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54949135
FKS-3100
26.5
紐タイプ
チャコール
スニーカー
ミドルカット
軽量
¥
7,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54949153
FKS-3100
28
紐タイプ
チャコール
スニーカー
ミドルカット
軽量
¥
7,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54949144
FKS-3100
27
紐タイプ
チャコール
スニーカー
ミドルカット
軽量
¥
7,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください