FKS-3100 安全スニーカー  FKS-3100 Free-K(フリーケイ) 54949117

FKS-3100 安全スニーカー  FKS-3100 Free-K(フリーケイ) 54949117
FKS-3100 安全スニーカー  FKS-3100 Free-K(フリーケイ) 54949117
FKS-3100 安全スニーカー  FKS-3100 Free-K(フリーケイ) 54949117
FKS-3100 安全スニーカー  FKS-3100 Free-K(フリーケイ) 54949117
FKS-3100 安全スニーカー  FKS-3100 Free-K(フリーケイ) 54949117

安全スニーカー FKS-3100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
チャコール
内容量1足注文コード54949117品番FKS-3100
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

デニム調柄が今流行りのデニム系作業服にベストマッチ。 PU素材なので濡れても浸透しにくい。超軽(26cm片足300g)、履きやすく、足疲れしにくいのもGOOD!

用途
軽作業
サイズ(cm)
25.5
甲被タイプ
紐タイプ
チャコール
靴タイプ
スニーカー
形状
ミドルカット
機能
軽量
標準質量(g/片足)
300(26cm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする