APMジャパン
養生用テープ
抜群の手切れ性で、糊残りの少ない設計。
用途
養生シートの固定、内装工事時の養生など
引張強度(N/25mm)
126.4
粘着力(N/25mm)
8.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この製品は養生用のテープです。用途以外には使用しないでください。
※人体に直接貼らないでください。
※被着体の材質、使用条件によって糊残り、表面破壊、変色のおそれがあります。
※白木、大理石、化粧材、塩ビ製品、電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、水、油などはよく拭き取ってからご使用ください。
※テープの保管は、高温、直射日光を避け涼しい場所で保管してください。
※お子様の手の届かない所に保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54953457
FY-GR1
1巻
緑
50
25
0.14
ポリエチレン
アクリル系粘着剤
8.7N/25mm
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
54953466
FY-GR1
1箱(30巻)
緑
50
25
0.14
ポリエチレン
アクリル系粘着剤
8.7N/25mm
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください