STANLEY(Stanley Black & Decker)
折りたたみ式2段カート BOX付き
便利な折りたたみ式2段カート
ブレーキ
フットペダルブレーキ
ブレーキ有無
あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×970×1070
特性
折りたたみBOX付(固定収納可能)
均等積載量(kg/段)
上段20/下段40
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×100×730
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
ハンドル高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54962128
BXWT-H204
60
400
570
1070
10.3
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません