曜日別特売

高速スク小型BT静音3ボタンBlueLEDマウス

高速スク小型BT静音3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ高速スク小型BT静音3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ高速スク小型BT静音3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ高速スク小型BT静音3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ高速スク小型BT静音3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ高速スク小型BT静音3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ高速スク小型BT静音3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ高速スク小型BT静音3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ

世界最小サイズの高速ホイールスクロールマウス 長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロールと通常スクロールの切り替えはホイールを押し込むだけで切り替わります。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールするチルト機能を搭載。全長85mmの小型サイズ。ワイヤレスなので気軽に持ち運べます。カチカチしない静音スイッチ。300万回テストをクリアしたタフスイッチを採用。両サイドはTPU樹脂成形。

対応OS
Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降 進む、戻るボタン非対応)
Android Ver4.4以降(進む、戻るボタン非対応。右、ホイールボタンは左ボタンと同じ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×85×35質量(g)約56(電池は含まず)Bluetooth3.0 class2電波周波数(GHz)2.4通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)使用電池単4電池×2本電池寿命連続動作時間約135時間、電池交換の目安約257日ボタン数3ボタン(2ボタン+ミドルボタン)付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)対応機種HIDプロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン接続方式無線内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54962173MUS-BKT163BKブラック
7,830
5,798
6,378(税込)
当日出荷
54962207MUS-BKT163Wホワイト
7,830
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
54962189MUS-BKT163BLブルー
7,830
取扱い終了
返品不可
54962198MUS-BKT163Rレッド
7,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする