曜日別特売

小型無線3ボタンBlueLEDマウス

小型無線3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ小型無線3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ小型無線3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ小型無線3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ小型無線3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ小型無線3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ

持ち運びしやすい軽量小型ボディ。コンパクトでも幅広ボタンなので快適に操作できます。側面には握り心地の良いラバーグリップ。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。電池長持ち2年以上。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。

付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能。W18×D15×H5mm/約2g)質量(g)約45(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×82×33使用電池単4電池×2本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間約403時間、電池交換の目安約803日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)RoHS指令(10物質対応)対応電波周波数(GHz)2.4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54962268MUS-RKT160BLブルー
4,980
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
54962286MUS-RKT160Wホワイト
4,980
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
54962259MUS-RKT160BKブラック
4,980
取扱い終了
返品不可
54962277MUS-RKT160Rレッド
4,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする