ナカバヤシ
iPad10.2エアリーカバー
保護機能はそのままに軽量に仕上げました。
フリーアングルスタンド機能でシーンに合わせた自分好みのスタイルで使用できます。
カバーを付けたまま写真や動画の撮影ができ、ケーブル等の接続も可能です。
付属品
ペンホルダー付
材質
ポリウレタン(PU)
質量(g)
約220
対応機種
iPad 10.2inch 2019モデル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×13×256
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
スタンド機能・軽量
内容量
1個
注意
※本製品の特性上、iPadを固定する機能はございませんので取扱いにはご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54964343
TBC-IP1906P
ピンク
¥
4,980
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54964359
TBC-IP1906SL
シルバー
¥
4,980
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54964334
TBC-IP1906BK
ブラック
¥
4,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください