SurfaceGo(2018)ハードケースカバー

SurfaceGo(2018)ハードケースカバー - ナカバヤシSurfaceGo(2018)ハードケースカバー - ナカバヤシSurfaceGo(2018)ハードケースカバー - ナカバヤシSurfaceGo(2018)ハードケースカバー - ナカバヤシSurfaceGo(2018)ハードケースカバー - ナカバヤシ

フリーアングルスタンド機能でシチュエーションに合わせた自分好みのスタイルで使用できます。
写真や動画の撮影はもちろん、ケーブル等の接続、Signature タイプカバー※を装着した状態での使用・収納も可能です。
※Surface Goのオプション

材質カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート質量(g)約390対応機種Surface Go 2018 モデル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×17×250RoHS指令(10物質対応)対応特性スタンド機能内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54964438TBC-SFG1807BKブラック
5,720
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
54964447TBC-SFG1807GYグレー
5,720
取扱い終了
返品不可
54964456TBC-SFG1807Rレッド
4,690
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする