国産 寒冷紗

国産 寒冷紗 - シンセイ国産 寒冷紗 - シンセイ

夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と活躍。種をまき後の日よけに被せたりビニールハウスにも。
耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。
地面から熱の透過が少なく、常に安定した温度を保ちます。 霜の発生を防ぎ、大切な作物を守ります。
アオムシやアブラムシなど、害虫の侵入を防ぎます。
寒風や強風から作物を守る優れた防風効果を発揮します。また、作物を荒らす鳥なども寄せつけません。

用途防霜・防虫・防鳥・防風対策材質ポリエチレン長さ(m)5遮光率(%)22使用目的防虫、防霜、防風、防鳥内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54965068-1.35
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
54965077-1.8
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする