シンセイ
家庭菜園ネット
きゅうりやゴーヤなどのつる性の植物をからませたり、緑のカーテンのネットとしてご利用できます。
用途
園芸用のネット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
目合い(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54965138
-
1.8
9
緑
ポリエチレン
240
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
54965129
-
1.8
6
緑
ポリエチレン
240
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください