曜日別特売

コーティング洗車用グローブ

コーティング洗車用グローブ - ワコー

手のひら感覚のグローブタイプで自由に洗車!2つのステッチが洗車をサポートします。

用途自動車ボディ・ガラスなど材質ポリエステル・ポリウレタンフォーム危険物の類別非危険物寸法(縦×横)(cm)約20×17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54979603CS-85
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする