ワコー
コーティング吸水用クロス
髪の毛の10分の1ほどの極細繊維の毛細管現象による優れた吸水力で水滴をしっかり拭き取ります。
用途
自動車ボディ・ガラスなど
材質
ポリエステル・ナイロン
色
ブルー
危険物の類別
非危険物
寸法(縦×横)(cm)
約40×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54979619
CC-46
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください