ワコー
ワックス・コーティング用クロス
断面が鋭角になっている極細繊維が、コーティング剤・ワックスを吸着!拭き上げも軽くてラクラク!
用途
自動車ボディ用
材質
ポリエステル・ナイロン
色
パープル
危険物の類別
非危険物
寸法(縦×横)(cm)
約40×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54979628
CC-47
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください