ワコー
車内用ダブルクロス
表裏で生地が異なり、表は内窓清掃、裏面はダッシュボードなどに最適な便利なダブルスタイルクロス!
用途
自動車車内用
材質
ポリエステル・ナイロン
色
グレー/ベージュ
危険物の類別
非危険物
寸法(縦×横)(cm)
約24×34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54979637
CC-45
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください