曜日別特売

鉄ハンマーSecuTec DIN1041型

鉄ハンマーSecuTec DIN1041型 - PICARD

ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。
特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。
打撃面と爪部は研磨し、丁寧に面取り。
特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。
ハンドル防護スリーブは焼入れ。
ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。
DIN1041。
ドイツ型

材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)ヒッコリー製RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
549796640001202-0400310560
7,214
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
549796730001202-0500320660
7,728
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
549796890001202-0600330800
9,146
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
549796980001202-08003501100
10,293
9,098
10,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
549797070001202-10003601300
12,512
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマーによる板金加工
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammer_plateworking/
2023-03-20

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする