曜日別特売

石工ハンマーSecuTec

石工ハンマーSecuTec - PICARD

ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。
特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。
特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。
ハンドル防護スリーブは焼入れ。
打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。
ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。
DIN6475

材質(ハンドル)ヒッコリー製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
549797160004302-10002601160
9,757
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
549797250004302-12502701410
10,135
9,498
10,448(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする