PICARD
歯付き石工ハンマー
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。
特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。
歯状の刃は鋭く研磨。
釘抜付き。
C45鋼管製ハンドル。
複合グリップは手になじみ、振動を軽減。
仕様
(打撃面)格子状溝付
全長(mm)
280
質量(g)
860
材質(ハンドル)
複合グリップ
材質(ヘッド)
特殊合金鋼(黒色粉末塗装)
アズワン品番
64-8319-56
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54979786
0027600
¥
11,614
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください