曜日別特売

ルーファーハンマー

ルーファーハンマー - PICARD

ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。
特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。
釘保持用のマグネット付き。
ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。
クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。
伝統的なグリップ。
DIN7239

全長(mm)320質量(g)810材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
549797950029800
17,386
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
549798040029810
17,386
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする