曜日別特売

石工ハンマー DIN6475

石工ハンマー DIN6475 - PICARD

ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。
特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。
2成分接着剤でヘッドとハンドルを強固に結合。
打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。
グラスファイバーを芯材とする3複合材のプラスティックハンドル、振動を抑制。
グリップ部分はゴム製。
DIN6475

全長(mm)280材質(ハンドル)ヒッコリー製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
549799260032800-10001250
9,750
8,298
9,128(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
549799350032800-12501500
10,029
8,398
9,238(税込)
66日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする