曜日別特売

ルーファーハンマー(コンクリート用)

ルーファーハンマー(コンクリート用) - PICARD

ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。
特殊合金鋼を使用。念入りに焼入れ焼き戻し処理を施しています。
ヘッドは焼き入れ固定ピン付き。
角部研磨、焼き入れ処理。
二重頭釘にも対応。
クロームモリブデン鋼管製のハンドル。
複合グリップは手になじみ、振動を軽減。
安全のGSマーク付き。
VPA認証済み。
DIN7239

全長(mm)315質量(g)770材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)アズワン品番64-8321-26RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
549801270065010
14,421
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする