曜日別特売

石工ハンマー BlackGiant

石工ハンマー BlackGiant - PICARD石工ハンマー BlackGiant - PICARD

鋼管製ハンドルです。
内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。
安全のGSマーク付きです。
VPA認証済です。

仕様(打撃面)格子状溝付全長(mm)280材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54980319008750082064-8321-61
11,931
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54980328008770088064-8321-62
11,931
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする