曜日別特売

ポータブル蓄電池

ポータブル蓄電池 - エスケイジャパンポータブル蓄電池 - エスケイジャパンポータブル蓄電池 - エスケイジャパンポータブル蓄電池 - エスケイジャパンポータブル蓄電池 - エスケイジャパンポータブル蓄電池 - エスケイジャパンポータブル蓄電池 - エスケイジャパンポータブル蓄電池 - エスケイジャパン

緊急時だけじゃない 普段の生活でもいざというときにあると便利!!

出力ポート
AC/USB-A
/QC3.0/USB-C/
シガーソケット/DC
用途キャンプ、緊急時、車中泊付属品電源コード/AC アダプター/車載用充電ケーブル/取扱説明書(保証書付き)幅(mm)200高さ(mm)146使用温度範囲(℃)0~40バッテリーリチウムイオン電池波形純正弦波保管温度範囲(℃)0~40入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
定格出力(W)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54980495SKJ-MT500SB5.4176500139.2AC充電時約6~7、車載用充電時約5
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54980504SKJ-MT1000SB102941000301.6AC充電時約12~13、車載用充電時約11
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする