曜日別特売

透明番長 養生テープ

透明番長 養生テープ - ホリコー
(3件のレビュー)

透明タイプの養生テープです。目立ちにくいので台風養生など、ご家庭やオフィスでも使用して頂きやすいです。手切れ性の良い高品質な日本製品です

用途塗装時の養生。目立たせたくない箇所への仮止めや、台風時などの災害対策としても使用して頂けます。透明粘着力(N/25mm)6.23
注意
※重量物の固定など用途以外には使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54982656YT-3021巻48250.12ポリエチレン/合繊布アクリル系6.23N/25mm、2.492N/10mm
オープン
499
549(税込)
当日出荷
53525038YT-3021箱(30巻)48250.125ポリエチレン、合繊布アクリル系-
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: プラスチック製品の仮補修
マスヤマビル

プラスチック製品のひび割れ仮補修に使用。透明なので目立たないのがよい。

対象商品 : 54982656
2022-09-13
用途: 掲示する時に使用
教育・研究機関

壁に掲示するのに使用。使用後にきれいにはがせるので便利。

対象商品 : 54982656
2021-01-27
用途: 夏場に剥がす
熊井醤油合名会社

すきま風用に使っています 透明で目立たなのでいろんなところに貼り 不必要時には簡単に剥げます 剥げるのはとても良い事です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする