クリマスク 20枚組

クリマスク 20枚組 三和製作所 クリマスク 20枚組 三和製作所 クリマスク 20枚組 三和製作所
(3件のレビュー)

衛生面をクリアしながら、快適なコミュニケーション!
しっかりと自分の飛沫を防げます。
透明なので口元が見え表情を読み取れます。
汚れたら水洗いができ、繰り返し使えるのでリーズナブルです!
熱がこもらないので熱中症対策に最適です。
接客、医療、介護、コールセンターなど、様々なシーンで使えます。
運動をしても息苦しさを感じません。
大人も子どももストレスフリー
ゴム紐で長さの調整が可能です
呼吸がしやすい

用途熱中症対策に 材質PET、PS 質量(g)約11g 寸法(幅W×高さH)(mm)マスク部分:約140×60 ひも長(mm)ゴム紐:280 幅×全高(mm)本体:約140×100 内容量1箱(20枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54983058 904-771
3,000
2,998
3,298 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54983058
2021-09-21
用途:
口物を見せたいとき
東部地区福祉ひろば 様 (その他業種)

息苦しくなく、気軽に付けられるし、声も聞きやすい。

対象商品:
54983058
2021-05-24
用途:
入浴介助時
医療・福祉・介護関連業

入浴介助時、マスクをしていると息苦しく、職員も体調不良になってしまうので、使用しています。息苦しくなく使用できます。

対象商品:
54983058
2021-08-07
用途:
仕事場接待
飲食業

マスクより苦しさは楽ですが ゴムがとれやすいのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする