JET INOUE(ジェットイノウエ)
洗車用スポンジ ヒョウタン型
こんなお得な商品も!
スポンジ 洗車用 圧縮タイプ
モノタロウ
¥
119
~
税込
¥
131
~
(549)
(1件のレビュー)
つかみやすく泡立ちの良い洗車スポンジ
用途
清掃・お手入れ
適合用途
洗車
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
215×115×50
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※製品が溶けたり、火災の危険がありますので火の傍には置かないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54982893
593301
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
54982909
593302
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください