JET INOUE(ジェットイノウエ)
マイクロファイバークロス
こんなお得な商品も!
マイクロファイバークロス オーバーロック加工
モノタロウ
¥
959
税込
¥
1,055
(863)
(1件のレビュー)
自動車のボディやレンズ・室内の清掃等、多目的に使用できるマルチクロス!
用途
清掃・お手入れ
材質
ポリエステル80%、ナイロン20%
寸法(mm)
約380×約390
色
ブルー
内容量
1枚
注意
※メッキ部分、塗装面等の柔らかい場所への使用は、キズをつける場合があります。予め目立たない場所で試してからご使用ください。※色落ちする場合がありますので分けて洗濯してください。※火の傍に置かないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54982918
593376
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください