(12件のレビュー)

洗車ブラシヘッド4種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使い勝手よいサイズ感とブラシの固さ加減。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。

用途清掃・お手入れ適合ハンドル:593403、593443、593444、593446種類ブラシヘッド材質ベース:PP/ブラシ:PVC危険物の類別非危険物適合用途洗車内容量1個
注意
※製品が溶けたり、火災の危険がありますので火の傍には置かないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54982988593428
900
899
989(税込)
当日出荷
54982997593429
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
549830065934385面
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
54983015593439ワイド
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54982988
2024-04-17
用途: ヨットのデッキ掃除に使用しました。
勝田整骨鍼灸院医療・福祉・介護関連業

通常の物よりブラシが柔らかなことで力を入れなくても細部まで磨けるために使いやすかった。

対象商品 : 54983006
2024-03-01
用途: トラックの洗車

十分に洗車機で砂や埃を流した後に、洗剤で洗車に使ってます。柔らかくて傷もついてないようですが、キャビンと荷台はブラシを分けて使用してます。

対象商品 : 54982988
2023-10-30
用途: 冷凍車の
日本輸送サービス株式会社運輸・通信業

、以前はもっと大型のブラシを購入してましたが重いのでJETINOUE製に買い換えました、モノタロウ品と互換性がなさそうですね、ドライバーは満足しているようです

対象商品 : 54982988
2022-12-30
用途: 洗車

洗車用に購入しましたが、建物のガラスを洗うのにも使用できます。
やわらかいので、強力な汚れは落としにくいですが、傷がつかないので使い勝手がいいです。

対象商品 : 54983006
2022-11-02
用途: カーポート屋根清掃
メカニカルアート

ブラシのねじ込みが緩んでくるので対策が必要ですね。
5面もあると汚れはきれいになります。

1が参考にしています
対象商品 : 54982988
2022-02-08
用途: 車の洗車

伸縮タイプの専用ハンドルに水栓ホースを取り付けて使用したが、水がブラシ部分から出るので作業しやすく大変良かった。使い方の問題だが、ホースの出し方が悪く、余裕が少なかったため、洗いながら移動中引っ張られてブラシ植え込み部の黒い部分がボデーに当たってしまった。その時、ボデーに黒く付着してしまった。

対象商品 : 54983015
2022-03-21
用途: トラック洗車用
運輸・通信業

ブラシは長持ちしますし交換できるので長年重宝してます。

対象商品 : 54982988
2022-02-07
用途: 洗車
運輸・通信業

とても洗いやすくていいのですが、棒から緩んでしまう

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする