593429 洗車ブラシヘッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 54982997

 

593429 洗車ブラシヘッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 54982997
593429 洗車ブラシヘッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 54982997
593429 洗車ブラシヘッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 54982997

洗車ブラシヘッド

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は寸法など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
縦130X横240X高さ110
注文コード
54982997
品番
593429
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

洗車ブラシヘッド4種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使い勝手よいサイズ感とブラシの固さ加減。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
清掃・お手入れ
タイプ
大
適合
ハンドル:593403、593443、593444、593446
材質
ベース:PP/ブラシ:PVC
寸法(mm)
縦130X横240X高さ110
サイズ
L
種類
ブラシヘッド
寸法(縦×横×高さ)(mm)
130×240×110
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
注意
※製品が溶けたり、火災の危険がありますので火の傍には置かないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54982988
2026-02-20
用途: 固めのブラシです。
株式会社 東発金沢営業所 様(運輸・通信業)

固めなので窓に着いた虫を洗い落とすのに良いと思います。

対象商品 : 54982988
2024-04-17
用途: ヨットのデッキ掃除に使用しました。
勝田整骨鍼灸院 様(医療・福祉・介護関連業)

通常の物よりブラシが柔らかなことで力を入れなくても細部まで磨けるために使いやすかった。

対象商品 : 54983006
2024-03-01
用途: トラックの洗車

十分に洗車機で砂や埃を流した後に、洗剤で洗車に使ってます。柔らかくて傷もついてないようですが、キャビンと荷台はブラシを分けて使用してます。

対象商品 : 54982988
2023-10-30
用途: 冷凍車の
日本輸送サービス株式会社 様(運輸・通信業)

、以前はもっと大型のブラシを購入してましたが重いのでJETINOUE製に買い換えました、モノタロウ品と互換性がなさそうですね、ドライバーは満足しているようです

対象商品 : 54982988
2022-12-30
用途: 洗車

洗車用に購入しましたが、建物のガラスを洗うのにも使用できます。
やわらかいので、強力な汚れは落としにくいですが、傷がつかないので使い勝手がいいです。

対象商品 : 54983006
2022-11-02
用途: カーポート屋根清掃
メカニカルアート 様

ブラシのねじ込みが緩んでくるので対策が必要ですね。
5面もあると汚れはきれいになります。

1人が参考にしています
対象商品 : 54982988
2022-02-08
用途: 車の洗車

伸縮タイプの専用ハンドルに水栓ホースを取り付けて使用したが、水がブラシ部分から出るので作業しやすく大変良かった。使い方の問題だが、ホースの出し方が悪く、余裕が少なかったため、洗いながら移動中引っ張られてブラシ植え込み部の黒い部分がボデーに当たってしまった。その時、ボデーに黒く付着してしまった。

対象商品 : 54983015
2022-03-21
用途: トラック洗車用
運輸・通信業

ブラシは長持ちしますし交換できるので長年重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする