曜日別特売

LEDデイライト 12V用

LEDデイライト 12V用 - ウイングファイブ

「白光と青光」輝きの違いを実感!
対向車や歩行者への被視認性を高め、事故防止に効果を発揮!
高輝度LED採用!省エネルギー・長寿命!ハイブリッド車にも最適!
取付簡単。薄型・コンパクト設計。エンジンセンサー自動点灯。

色温度(K)3500光束(Lm)300×2車検対応対応適合12V車専用消費電力(W)6×2保証期間1年寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×141×3質量(g)240×2LED使用数(個)高輝度6LED×2内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54983417WFL-091ホワイト
15,800
取扱い終了
返品不可
54983426WFL-092ブルー
15,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする