HP(日本ヒューレット・パッカード)
HPE X130 10G SFP+ LC BiDi 40-U Transceiver
トランシーバー
仕様
40km-Uplink
質量(kg)
0.1
サイズ(cm)
13×3.51×1.5
コネクタ形状
LCコネクタ
ポート
SFP+
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54987328
JL739A
¥
2,737,000
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください