j5 create
USB Type-C 3ポートハブ+4K HDMIアダプター
3ポートハブ+4K
ポート数
3
インターフェイス-アップストリーム
USB 3.1 Gen 1
インターフェイス-ダウンストリーム
USB3.0
コネクタ形状-アップストリーム
Type-C
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB 3.0 Type A×3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54987583
JCH451
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください