ThinkPad トラックポイント キーボードII-日本語

ThinkPad トラックポイント キーボードII-日本語 - レノボ・ジャパン(Lenovo)

電池交換のいらない充電式ワイヤレスキーボードです。
シザー・リフト・キー・メカニズムを採用したアイランド・スタイルのキーです。
キーの中心を外れて入力した場合でも底つき感を和らげるソフトランディング設計で長時間のキーボード入力でも疲れにくい構造です。
薄型コンパクト設計でスペースが限られた場所でもご利用いただけます。
重量は約516gで簡単に持ち運べ、スマートフォンやタブレットへの切り替えにも適しています。
Bluetooth 5.0または2.4GHzワイヤレス USBレシーバーにより簡単にPC、タブレットやスマートフォンなどのデバイスに接続することが可能です。
オートスリープ機能。
約1秒以上無操作でアイドルモード、無操作状態が6時間以上でスリーブモードに入ります。
ロープロファイルトラックポイント・キャップを採用。
専用ユーティリティ-ソフトウェアによりトラックポイントの感度やセンターボタンの設定変更が可能です(Windowsのみ)。
振動、防塵、スピル、落下、剛性、薬品等耐性、トラックポイントおよびキーの耐久性などの厳しいテスト項目をクリアした堅牢性の高い製品です。

仕様トラックポイント搭載、視覚障害者向け6点入力サポートセット内容キーボード本体、USBレシーバー、USB Type-C - USB Type-A充電用ケーブル(約1m)、マニュアル類質量(g)516対応OSWindows 10/Windows 7/Android 8.0以上をサポート、新たにAndroidを操作する際のファンクションボタンをF9からF12に追加本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305.5×164×13.7保証期間1年充電時間(分)満充電まで約97.8分連続動作時間満充電において約2カ月程度(使用方法により異なる場合があります)各種認証FCC、CE、Telec(Japan)、FCC、IC、IMDA、SRRC、KCC、CB、TUVマーク、cTUVus内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー配列
キー方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
549879944Y40X49522Bluetooth5.0(Swift Pair対応。Windows 10以上のみサポートされます)、2.4GHz ワイヤレス(USB レシーバー経由)約1.8約19.05日本語89キーシザーリフト キー
14,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする