エム・ティ・プランニング
Tablet Cart Secure2 SmartPhone 20台収納タイプ
スマートフォンを工場や病院など構内通信やハンディターミナル情報端末として活用する現場に向けた製品です。
付属品
背面扉固定用トルクスネジ(T20)2本
寸法(mm)
W:25×D:165×H:80(仕切板を取り外すと、収納幅を広げることが可能です。)スマートフォン端末収納部寸法
色
ホワイト
質量(g)
10000(スマートフォン端末を除く)
外形寸法(mm)
W300xD428×H340(ハンドル・突起部を除く)
別売付属品
ダイヤルロック、USB充電器ホルダー、OAタップ
収納数
20台
保証期間
1年間(無償)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54988168
IPC-SEC2-SP-WH
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください