19型液晶ディスプレイ

19型液晶ディスプレイ NEC 19型液晶ディスプレイ NEC

省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた19型スクエアモデル。

質量(kg)3.7/スタンド含まず3.4 規格SXGA (Super-XGA) シリーズMultiSync エコマーク認定認定 コントラスト比1000:1 解像度1280×1024 入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1 画面サイズ19型 出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1 グリーン購入法適合 アスペクト比5:4 商品タイプITモニター パネル駆動方式TN エコマーク認定番号19 119 011 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LCD-AS194MI 54988204
LCD-AS194MI 54988204
54988204 LCD-AS194MI
オープン
29,980
32,978 (税込)
欠品中
LCD-AS194MI-BK 54988213
LCD-AS194MI-BK 54988213
54988213 LCD-AS194MI-BK
オープン
31,980
35,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする