曜日別特売

HyperJuice GaN 100W Dual USB-C/USB-A ACアダプタ

HyperJuice GaN 100W Dual USB-C/USB-A ACアダプタ - HYPER

最大出力100Wの2つのUSB-Cポート(Power Delivery 3.0対応)に、2つのUSB-A(Quick Charge 3.0対応)ポート搭載。
4つのポートを十分に活用できる合計100Wの高出力仕様。
MacBook、iPad、iPhone等、最大4台のデバイスを一気に急速充電できます。
コンセントのプラグ部分は本体に折りたたんで収納可能。
各国の主要なコンセントに合わせた3種類の海外用変換プラグが同梱されています。
電圧も100V~240Vに対応したユニバーサル仕様。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54988238HP-HJ-GAN100
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする