ツボサン
Φ3 スーパーソーヤスリ
軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
用途
金型、アルミおよび機械加工部品の研削。
適合機種
TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具
全長(mm)
85
軸径
Φ3
刃長(mm)
45
内容量
1セット(5本)
全18種類を絞り込む
形状
選択してください
5種セット
三角
丸
半丸
平
角
表面粗さ
中目
細目
荒目
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
表面粗さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54989333
HI08501
平
荒目
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
54989349
HI08502
平
中目
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
54989358
HI08503
平
細目
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
54989367
HA08501
半丸
荒目
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
54989376
HA08502
半丸
中目
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
54989385
HA08503
半丸
細目
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
54989394
MA08501
丸
荒目
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
54989403
MA08502
丸
中目
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
54989419
MA08503
丸
細目
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
54989428
KA08501
角
荒目
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
54989437
KA08502
角
中目
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
54989446
KA08503
角
細目
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
54989455
SA08501
三角
荒目
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
54989464
SA08502
三角
中目
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
54989473
SA08503
三角
細目
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
54989489
ST08501
5種セット
荒目
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
54989498
ST08502
5種セット
中目
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
54989507
ST08503
5種セット
細目
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください