曜日別特売

Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ

Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ - ツボサンΦ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ - ツボサンΦ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ - ツボサンΦ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ - ツボサンΦ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ - ツボサンΦ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ - ツボサンΦ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ - ツボサン

切削粉のハク離性に優れ、樹脂やアルミなどの研削におススメです。シャープな切れ味でステンレスなど難切削材の研削にもおススメします。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。

用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
全18種類を絞り込む
形状
表面粗さ
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
形状
表面粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54989516HI085B11本荒目
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
54989525HI085B21本中目
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
54989534HI085B31本細目
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
54989543HA085B11本半丸荒目
1,800
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
54989559HA085B21本半丸中目
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
54989568HA085B31本半丸細目
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
54989577MA085B11本荒目
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
54989586MA085B21本中目
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
54989595MA085B31本細目
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
54989604KA085B11本荒目
1,800
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
54989613KA085B21本中目
1,600
999
1,099(税込)
4日以内出荷
54989629KA085B31本細目
2,200
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
54989638SA085B11本三角荒目
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
54989647SA085B21本三角中目
1,600
999
1,099(税込)
4日以内出荷
54989656SA085B31本三角細目
2,200
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
54989665ST085B11セット(5本)5種セット荒目
9,000
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
54989674ST085B21セット(5本)5種セット中目
8,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
54989683ST085B31セット(5本)5種セット細目
11,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする