曜日別特売

Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ

Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ - ツボサンΦ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ - ツボサンΦ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ - ツボサンΦ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ - ツボサンΦ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ - ツボサンΦ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ - ツボサンΦ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ - ツボサン

硬い材質や、仕上がり面重視に。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。

用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54989708DHI085021本#400
2,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
54989717DHI085031本#600
2,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
54989726DHA085011本半丸#200
2,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
54989735DHA085021本半丸#400
2,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
54989744DHA085031本半丸#600
2,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
54989753DMA085011本#200
2,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
54989769DMA085021本#400
2,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
54989778DMA085031本#600
2,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
54989787DKA085011本#200
2,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
54989796DKA085021本#400
2,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
54989805DKA085031本#600
2,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
54989814DSA085011本三角#200
2,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
54989823DSA085021本三角#400
2,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
54989839DSA085031本三角#600
2,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
54989848DST085011セット(5本)5種セット#200
13,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
54989857DST085021セット(5本)5種セット#400
13,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
54989866DST085031セット(5本)5種セット#600
13,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
54989699DHI085011本#200
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54989699DHI0850154989708DHI08502DHI08501 Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ ツボサン 54989708Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリツボサン1本
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする