曜日別特売

Kinergy Eco2

Kinergy Eco2 - Hankook(ハンコック)

基本性能を妥協せず優れたマイレージを確保し、日本のために産まれた日本専用商品。

内容量1本
注意
※タイヤのみの商品です(ホイールは別途お買い求めください)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54990094K435145/80R13145801355875T
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990103K435155/65R13155651353173T
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990119K435155/65R14155651455575T
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990128K435155/70R13155701354875T
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990137K435155/80R13155801357479T
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990155K435165/50R15165501554372V
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990173K435165/60R14165601455075T
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990189K435165/65R13165651354177T
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990198K435165/65R14165651456679T
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990207K435165/70R14165701458881T
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990234K435175/65R14175651458082T
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990243K435175/65R15175651560684H
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990268K435175/70R14175701459884T
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990295K435185/65R14185651459286T
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990313K435185/70R14185701461288T
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990338K435195/60R15195601561288H
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990399K435215/60R16215601666195V
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990146K435165/45R15165451552568V
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990164K435165/55R15165551555972V
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990216K435175/60R15175601558881H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990225K435175/60R16175601661382H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990259K435175/70R13175701357382T
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990277K435185/60R14185601457282T
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990286K435185/60R15185601560084H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990304K435185/65R15185651561688T
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990329K435195/50R16195501668584H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990347K435195/60R16195601663789H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990356K435195/65R15195651563091T
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990365K435205/60R16205601664992V
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990374K435205/65R16205651666995H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990383K435205/70R15205701566696T
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990408K435215/60R17215601768596H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54990417K435225/60R16225601667398H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする